3410003835 Gasflaschenmagazin 348 o Boden 3005x2170
Gasflaschenmagazin 348 o Boden 3005x2170x2250
Siehe technische InformationenReferenzen
SÄBU Morsbach:9900041219
Rubix:1853281
EAN:4053569727549
Produktdetails : 3410003835 Gasflaschenmagazin 348 o Boden 3005x2170
Gasflaschenlager SAFE LIF, ohne Bodenrahmen • Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung • Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite • Türe: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur Statische Werte (standort bezogener Nachweis): • Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m² • Windlast: 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN Normen 1990, 1991 und 1993 • Mit CE Kennzeichen Hinweis: Das Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510 und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94069038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.294,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.920,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



