1180-00S10034 Feuerschutzschrank Certos, 1950x1200x500mm, 7035/7035

Feuerschutzschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:1180-00S10034
Rubix:3710553
Hersteller:1180-00S10034
EAN:4025314212907
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe1950 mm
Breite1950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1180-00S10034 Feuerschutzschrank Certos, 1950x1200x500mm, 7035/7035


Feuerschutzschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x),
1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung sonstige: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:





































+Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
+Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
+Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
+Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
+5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz gegen leichte Einbruchversuche

Technische Informationen


Attribute
Höhe1950 mm
Breite1950 mm
Tiefe1950 mm
2.190,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.606,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage