GS-28-400-DC-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-28-400-DC-150N
Rubix:489617
Hersteller:GS-28-400_DC_0150N
GS-28-400-DC-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser14 mm
Hub400 mm
Kraft150 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-28-400-DC-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm


Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser14 mm
Hub400 mm
Kraft150 N
Zylinderdurchmesser28 mm
Länge862 mm
Endstückd10/c10
Zolltarifcode83024900
170,83 exkl. MwSt.
/ Stück
203,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage