321400 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=100 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:321400
Rubix:49064
Hersteller:321400
EAN:4046577073012

Produktdetails : 321400 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=100 mm, F=100
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 285 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
