Referenzen
Stabilus:244945
Rubix:48248
Hersteller:244945
EAN:4046577080089

Produktdetails : 244945 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=80 mm, F=75
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 80 mm |
|---|---|
| Max. Länge | 226 mm |
| Kraft | 75 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
