192988 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=20 mm, F=350
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:192988
Rubix:47544
Hersteller:192988
EAN:4046577372672

Produktdetails : 192988 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=20 mm, F=350
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 106 mm |
| Kraft | 350 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
