GS-15-50-AA-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-50-AA-100N
Rubix:704729
Hersteller:GS-15-50_AA_0100N

Produktdetails : GS-15-50-AA-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
INDUSTRIE-GASFEDER, 15 DRM., 50 HUB
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 127 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | gelenkauge (a5) - gelenkauge (a5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage