Referenzen
Stabilus:185175
Rubix:47467
Hersteller:185175
EAN:4046577022898

Produktdetails : 185175 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=40 mm, F=50
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Max. Länge | 145 mm |
| Kraft | 50 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
