095028 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=246 mm, F=1150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:095028
Rubix:46244
Hersteller:095028
EAN:4046577342064

Produktdetails : 095028 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=246 mm, F=1150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 585 mm |
|---|---|
| Kraft | 1150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
