GS-10-50-AE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-50-AE-10N
Rubix:487376
Hersteller:GS-10-50_AE_0010N



Produktdetails : GS-10-50-AE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 132 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | anschlussart kolbenstange a3,5 (gelenkauge) und anschlussart druckrohr e3,5 (gelenkkopf) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage