085383 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=400 mm, F=800
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:085383
Rubix:45952
Hersteller:085383
EAN:4046577012103

Produktdetails : 085383 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=400 mm, F=800
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Max. Länge | 885 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
