GS-10-20-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-20-CC-100N
Rubix:138723
Hersteller:GS-10-20_CC_0100N



Produktdetails : GS-10-20-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Max. Länge | 72 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | winkelgelenk (c3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage