085308 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=300 mm, F=800
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:085308
Rubix:45944
Hersteller:085308
EAN:4046577302709

Produktdetails : 085308 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=300 mm, F=800
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 685 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
