GS-15-40-BG-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-40-BG-40N-VA
Rubix:488407
Hersteller:GS-15-40-VA_BG_0040N
GS-15-40-BG-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-40-BG-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge114 mm
Kraft40 N
Endstückgewindezapfen b5 und winkelgelenk g5-va
Zolltarifcode83024900
97,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage