085235 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=200 mm, F=1000
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:085235
Rubix:45939
Hersteller:085235
EAN:4046577275638

Produktdetails : 085235 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=200 mm, F=1000
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 485 mm |
| Kraft | 1000 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
