084921 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=196 mm, F=1000
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:084921
Rubix:45915
Hersteller:084921
EAN:4046577013889

Produktdetails : 084921 Gasfeder LIFT-O-MAT D=10 mm, Hub=196 mm, F=1000
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Hub | 196 mm |
| Max. Länge | 485 mm |
| Kraft | 1000 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
