082384 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=60 mm, F=300
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:082384
Rubix:45715
Hersteller:082384
EAN:4046577305298

Produktdetails : 082384 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=60 mm, F=300
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 186 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
