Referenzen
ACE:GS-40-800-FC-500N
Rubix:491081
Hersteller:GS-40-800_FC_0500N



Produktdetails : GS-40-800-FC-500N Grossgasfeder, 40x800 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 800 mm |
| Max. Länge | 1717 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | fc (inline-kugelgelenk f14 + winkelkugelgelenk c14) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
738,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
878,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage