Referenzen
Stabilus:697699 250N
Rubix:163589
Hersteller:697699 250N

Produktdetails : 697699 250N Gasfeder-/Dämpfer STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 510 mm |
| Kraft | 250 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
