• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Gasdruckfeder
    7. 495409 Karton STABILUS

    495409 Karton STABILUS

    Gasfeder-/Dämpfer STABILUS

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stabilus:495409
    Rubix:50436
    brand logo

    Produktdetails : 495409 Karton STABILUS


    GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
    GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode83024900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    10,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    12,73 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1304VC Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=194 mm, F=850GS-15-100-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm6387CC Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=118 mm, F=5402312PW Gasfeder-/Dämpfer STABILUS9783CY Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=4005805TT Gasfeder BLOC-O-LIFT D=10 mm, Hub=16.5 mm, F=700GS-19-150-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm5788CE Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=3009844NT Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=52 mm, F=320GS-15-60-CA-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm2244LR Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=200 mm, F=150GS-19-100-CC-160N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mmGS-10-40-CG-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mmGS-15-60-BD-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm V2A6801LJ Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=54 mm, F=300
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap