K0397.10 Gabelstück mit Gewindebolzen, Vergütungsstahl
Gabelstück mit Gewindebolzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0397.10
Rubix:117853
EAN:4059245151103



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vergütungsstahl 1.1191 |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0397.10 Gabelstück mit Gewindebolzen, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0397.05Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007.
Gabelstück mit Gewindebolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl 1.1191 |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std