Satz Schraubenschlüssel Facom 41.JE12T, Anzahl Elemente: 12 | Endbearbeitung: Satin/Chrom

Gabelringschlüssel Satz 12kant 9tlg. im Karton

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:41.JE12T
Rubix:3714450
EAN:3148515289859
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41.JE12T Ring-Maulschluessel gekroepft 12tlg


Ring-Maulschlüssel Ringkopf gekröpft, Gabelkopf 15° abgeschrägt Satz in Tasche, 12-tlg.

Produktstärken:
Gekröpfte Gabelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
Kopf mit OGV -Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
verchromt, satiniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1957 g
Verpackungsmaße (L x B x H)395x135x120 mm
Gewicht der Verpackung1957 g
Anzahl Elemente12
Endbearbeitungsatin/chrom
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,13 exkl. MwSt.
/ Stück
258,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage