DIN71752-16-32-M16F Gabelkopf, Feingewinde, Stahl verzinkt
Gabelköpfe, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-16-32-M16F
Rubix:360164
Hersteller:DIN 71752-16-32-M16F
EAN:4045525359253





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN71752-16-32-M16F Gabelkopf, Feingewinde, Stahl verzinkt
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor; in der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 267 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen