DIN71752-12-48-M12 Gabelkopf, Stahl verzinkt

Gabelköpfe, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 71752-12-48-M12
Rubix:360155
Hersteller:DIN 71752-12-48-M12
EAN:4045525359116
DIN71752-12-48-M12 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN71752-12-48-M12 Gabelkopf, Stahl verzinkt


Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor; in der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht165 g
Werkstoffstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gewindedurchmesser12 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode73181900
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser der Bohrung

Gewindedurchmesser