Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-14-28-M14-NI
Rubix:177860
Hersteller:DIN 71752-14-28-M14-NI
EAN:4045525359161





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN71752-14-28-M14-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen