Gabelgelenk/Gabelkopf Elesa+Ganter DIN 71752-12-24-M12-NI, Werkstoff: Edelstahl
Gabelköpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-12-24-M12-NI
Rubix:360154
Hersteller:DIN 71752-12-24-M12-NI
EAN:4045525359079





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN71752-12-24-M12-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen