GN751.1-8-32-M8-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-8-32-M8-SL
Rubix:1867111
Hersteller:751.1-8-32-M8-SL
EAN:4045525111707




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN751.1-8-32-M8-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk/Gabelkopf GN 751.1-8-32-M8-SL von Elesa+Ganter mit drehbarem Schaft und Bolzen mit SL-Wellensicherung. Überträgt Zug- und Schubkräfte und gleicht Winkelabweichungen ohne Ausrichten aus.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Tragfähigkeit | 346,6 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen