Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-6-12-M6-NI
Rubix:360184
Hersteller:DIN 71752-6-12-M6-NI
EAN:4045525359475





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN71752-6-12-M6-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen