RK-HTH 085X050/47X14-50-Z Gabelhubwagen-Rolle ohne Kugellager
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:RK-HTH 085x050/47x14-50-Z
Rubix:1332316
Hersteller:751661
EAN:4047526056568



Produktdetails : RK-HTH 085X050/47X14-50-Z Gabelhubwagen-Rolle ohne Kugellager
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 635 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 460 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
460 kg
Raddurchmesser
85 mm
Radbreite
50 mm
