HB 85X80/20-85K Gabelhubwagen-Rolle mit Kugellager
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HB 85x80/20-85K
Rubix:1324550
Hersteller:755694
EAN:4047526116323



Produktdetails : HB 85X80/20-85K Gabelhubwagen-Rolle mit Kugellager
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Metall
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 770 kg |
| Raddurchmesser | 85 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | metall |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
770 kg
