Rolle für Transport Blickle B-GTH 200K-TML, Tragfähigkeit: 600 kg
Gabelhubwagen-Rolle aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-GTH 200K-TML
Rubix:1323388
Hersteller:842759
EAN:4047526123147


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-GTH 200K-TML Bockrolle
Gabelhubwagen-Rolle:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5400 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
600 kg
Raddurchmesser
200 mm
Radbreite
50 mm