GN751-5-10-M5-SL Gabelgelenk mit Bolzen und SL-Wellensicherung
Gabelgelenke, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751-5-10-M5-SL
Rubix:746329
Hersteller:GN 751-5-10-M5-SL
EAN:4045525727410


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN751-5-10-M5-SL Gabelgelenk mit Bolzen und SL-Wellensicherung
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B). Alle Ausführungen lassen sich ohne Werkzeug montieren und demontieren. Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen