GN751.1-12-48-M12-KL Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-12-48-M12-KL
Rubix:1736828
Hersteller:751.1-12-48-M12-KL
EAN:4045525111516




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN751.1-12-48-M12-KL Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen