GN751.1-10-40-M10-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-10-40-M10-SL
Rubix:1867088
Hersteller:751.1-10-40-M10-SL
EAN:4045525111462




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (zinkplattiert, blau passiviert); bolzen: stahl (zinkplattiert, blau passiviert); sicherung: federstahl (gehärtet und angelassen, zinkplattiert, blau passiviert) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN751.1-10-40-M10-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft und Bolzen mit SL-Wellensicherung (Form SL). Überträgt Zug- und Schubkräfte und gleicht nicht-dynamische radiale Bewegungen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (zinkplattiert, blau passiviert); bolzen: stahl (zinkplattiert, blau passiviert); sicherung: federstahl (gehärtet und angelassen, zinkplattiert, blau passiviert) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 611,6 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen