Referenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-10-40-M10-A
Rubix:1867087
Hersteller:751.1-10-40-M10-A
EAN:4045525111448




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN751.1-10-40-M10-A Gabelgelenk
Gabelgelenk GN 751.1-10-40-M10-A (Form A) aus Stahl mit drehbarem Schaft. Kompensiert radiale Bewegungen und erleichtert die Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 612 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen