GN751.1-10-20-M10-KL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-10-20-M10-KL
Rubix:1867085
Hersteller:751.1-10-20-M10-KL
EAN:4045525111424




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN751.1-10-20-M10-KL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk GN 751.1-10-20-M10-KL aus Stahl mit drehbarem Schaft und Bolzen mit KL-Wellensicherung. Werkzeuglose Montage/Demontage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Tragfähigkeit | 611,6 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen