Gabelgelenk/Gabelkopf Elesa+Ganter GN 751.1-6-24-M6-SL, Werkstoff: Stahl, Federstahl
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-6-24-M6-SL
Rubix:1867105
Hersteller:751.1-6-24-M6-SL
EAN:4045525111646




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN751.1-6-24-M6-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen