K0733.1632 Gabelgelenk, DIN71752, RH, Autom. Stahl ZN
Gabelgelenk DIN 71752
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0733.1632
Rubix:163202
EAN:4059245179459



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0733.1632 Gabelgelenk, DIN71752, RH, Autom. Stahl ZN
Werkstoff: AutomatenstahlAusführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27624-0510Auf Anfrage: Linksgewinde.
Gabelgelenk Stahl - rechts
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 357,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87089997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std