• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(167)
    • Farbe Zubehör(19)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Deckfarbe
    7. 3510010785 Color-Spray, hochglänzend 400ml anthrazit-grau E-COLL

    3510010785 Color-Spray, hochglänzend 400ml anthrazit-grau E-COLL

    Deckfarbe E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510010785
    Rubix:3246299
    brand logo

    Produktdetails : 3510010785 Color-Spray, hochglänzend 400ml anthrazit-grau E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,10 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    879859 Lackfarbe gelb RAL1023 2,5 l Dose860159 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 1004 GoldgelbACRYLIC PAINT RAL 9005 GLANZ 400ML Farb-Schutzlack glanz TiefschwarzACRYLIC PAINT RAL 1021 400ML Farb-Schutzlack glanz Rapsgelb860181 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 9005 Schwarz Matt860165 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 3020 Signalrot860178 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 9005 Schwarz860161 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 1015 Elfenbein860169 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 5012 Lichtblau879858 Lackfarbe blau RAL5005 2,5 l Dose860166 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 4001 Lilarot860167 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 5005 SicherheitsblauACRYLIC PAINT RAL 3000 400ML Farb-Schutzlack glanz FeuerrotACRYLIC PAINT RAL 9005 SEIDENM 400ML Farb-Schutzlack seidenmatt TiefschwarzACRYLIC PAINT RSL 7021 400ML Farb-Schutzlack glanz Schwarzgrau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap