• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(214)
    • Farbe Zubehör(21)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Deckfarbe
    7. 3510010795 Color-Spray matt 400ml anthrazit-grau E-COLL

    3510010795 Color-Spray matt 400ml anthrazit-grau E-COLL

    Deckfarbe E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510010795
    Rubix:3246295
    brand logo

    Produktdetails : 3510010795 Color-Spray matt 400ml anthrazit-grau E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    860171 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 6005 Dünkelgrün860181 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 9005 Schwarz Matt860161 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 1015 Elfenbein860169 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 5012 Lichtblau879857 Lackfarbe grün RAL6010 2,5 l Dose860179 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 9006 Alu WeissACRYLIC PAINT RAL 9010 GLANZ 400ML Farb-Schutzlack-Spray glanz ReinweissACRYLIC PAINT RAL 7035 400ML Farb-Schutzlack glanz Lichtgrau860168 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 5010 Enzianblau860178 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 9005 SchwarzACRYLIC PAINT RAL 9005 MATT 400ML Farb-Schutzlack matt TiefschwarzACRYLIC PAINT RAL 9005 GLANZ 400ML Farb-Schutzlack glanz TiefschwarzACRYLIC PAINT RAL 7031 400ML. Farb-Schutzlack glanz Blaugrau860162 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 1023 Signalgelb860177 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 8001 Braun
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap