ACRYLIC PAINT RAL 9005 MATT 400ML Farb-Schutzlack matt Tiefschwarz
Acrylfarbe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:ACRYLIC PAINT 9005 Black Matt
Rubix:1291603
Hersteller:31075-AA
EAN:5412386201219

Dokumente
Produktdetails : ACRYLIC PAINT RAL 9005 MATT 400ML Farb-Schutzlack matt Tiefschwarz
Die Acrylfarbe von CRC ist eine professionelle Beschichtungs- und Schutzfarbe für verschiedenste Oberflächen. Sie wurde entwickelt, um eine intensive, langlebige Farbe mit hoher Widerstandskraft zu bieten, welche ideal für den Innen- und Außeneinsatz geeignet ist. Die einzigartige Kombination aus Flexibilität und Härte gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen äußere Einflüsse.
Eigenschaften:
Dieses professionelle Farbspray zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und hohe Deckkraft aus, was eine zügige und effiziente Anwendung ermöglicht. Die Farbe haftet hervorragend auf zahlreichen Untergründen wie Metall, Hartplastik, Holz, Glas oder Beton. Die flexible Düse erlaubt eine präzise Einstellung des Sprühstrahls, für horizontales oder vertikales Arbeiten. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, Kratzern, Witterungseinflüssen und UV-Strahlen sorgt für ein dauerhaftes Finish. Zudem bleibt der Glanz und die intensive Farbbrillanz langfristig erhalten. Die Farbe enthält keine Schwermetalle.
Spezifikationen:
• Bindemittelbasis: Acrylharz
• Gebindeform: Spraydose
• Volumen: 400 ml
• Oberfläche: matt, seidenmatt oder glänzend
• Ergiebigkeit: 400 ml decken ca. 0,8 bis 1,5 m², je nach Untergrund
• Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
• Empfehlung: Grundierung und Acryllack von CRC zur Versiegelung verwenden
• Farbe: zahlreiche RAL-Farbtöne verfügbar
• UV-beständig
• Trocknungszeit (bei 20 °C, 50 % r. F.):
- Staubtrocken: ± 10 Minuten
- Grifffest: ± 30 Minuten
- Überlackierbar: ± 2 Stunden
- Durchgetrocknet: ± 24 Stunden
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Erfüllt die Anforderungen der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (631,5 g/l)
• ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries Europe ein führender Anbieter von Spezialchemikalien für Wartung, Reparatur und Instandhaltung. Mit Sitz in Zele, Belgien, entwickelt CRC Produkte für professionelle Anwender und private Haushalte, wobei Qualität und Innovation im Mittelpunkt stehen. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit, Umweltbewusstsein und kontinuierliche Prozessoptimierung. Dank enger Zusammenarbeit mit den Anwendern vor Ort bietet CRC praxisgerechte und bedarfsgerechte Lösungen.
Eigenschaften:
Dieses professionelle Farbspray zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und hohe Deckkraft aus, was eine zügige und effiziente Anwendung ermöglicht. Die Farbe haftet hervorragend auf zahlreichen Untergründen wie Metall, Hartplastik, Holz, Glas oder Beton. Die flexible Düse erlaubt eine präzise Einstellung des Sprühstrahls, für horizontales oder vertikales Arbeiten. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, Kratzern, Witterungseinflüssen und UV-Strahlen sorgt für ein dauerhaftes Finish. Zudem bleibt der Glanz und die intensive Farbbrillanz langfristig erhalten. Die Farbe enthält keine Schwermetalle.
Spezifikationen:
• Bindemittelbasis: Acrylharz
• Gebindeform: Spraydose
• Volumen: 400 ml
• Oberfläche: matt, seidenmatt oder glänzend
• Ergiebigkeit: 400 ml decken ca. 0,8 bis 1,5 m², je nach Untergrund
• Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
• Empfehlung: Grundierung und Acryllack von CRC zur Versiegelung verwenden
• Farbe: zahlreiche RAL-Farbtöne verfügbar
• UV-beständig
• Trocknungszeit (bei 20 °C, 50 % r. F.):
- Staubtrocken: ± 10 Minuten
- Grifffest: ± 30 Minuten
- Überlackierbar: ± 2 Stunden
- Durchgetrocknet: ± 24 Stunden
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Erfüllt die Anforderungen der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (631,5 g/l)
• ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries Europe ein führender Anbieter von Spezialchemikalien für Wartung, Reparatur und Instandhaltung. Mit Sitz in Zele, Belgien, entwickelt CRC Produkte für professionelle Anwender und private Haushalte, wobei Qualität und Innovation im Mittelpunkt stehen. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit, Umweltbewusstsein und kontinuierliche Prozessoptimierung. Dank enger Zusammenarbeit mit den Anwendern vor Ort bietet CRC praxisgerechte und bedarfsgerechte Lösungen.
Stärken
• Schnelltrocknend – spart wertvolle Arbeitszeit
• Praktische Spraydose – aus jedem Winkel einsetzbar
• Hervorragende Haftung auf den unterschiedlichsten Materialien
• Flexible Düse für präzises Sprühen
• Hohe Beständigkeit gegenüber Witterung, UV-Strahlung, Kratzern und Stößen
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Breite Farbauswahl für jede Anwendung
• Frei von Schwermetallen
• Praktische Spraydose – aus jedem Winkel einsetzbar
• Hervorragende Haftung auf den unterschiedlichsten Materialien
• Flexible Düse für präzises Sprühen
• Hohe Beständigkeit gegenüber Witterung, UV-Strahlung, Kratzern und Stößen
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Breite Farbauswahl für jede Anwendung
• Frei von Schwermetallen
Anwendungen
Dieses Acrylspray eignet sich ideal zum Schutz und zur dekorativen Beschichtung von Oberflächen in zahlreichen industriellen und handwerklichen Bereichen. Es wird verwendet zur Neulackierung oder Renovierung von Metallkonstruktionen, Hartkunststoffteilen, Holz, Glasflächen, Beton oder sogar Papier. Ebenso ist es optimal für Wartungsarbeiten, Karosseriereparaturen, Markierungen oder dekorative Zwecke. Die Anwendung ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich unter verschiedensten Wetterbedingungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 350 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 140x210x205 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2520 g |
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Farbe | schwarz |
| Endbearbeitung | matt |
| RAL-Code | 9005 |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
