• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.146)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.146)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9337060088 Flachgreifer-Magnet 88mm mit Innengew. M8/Gummi

    9337060088 Flachgreifer-Magnet 88mm mit Innengew. M8/Gummi

    Haltemagnet E/D/E

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E/D/E:9337060088
    Rubix:3654519
    brand logo

    Produktdetails : 9337060088 Flachgreifer-Magnet 88mm mit Innengew. M8/Gummi


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    54,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    64,90 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN55.4-ND-26-20.3-5 Rohmagnet, Blockform, NdFeBGN55.2-ND-12-3 Rohmagnet, Scheibenform, NdFeBGN51.2-ND-88-M8-WS Haltemagnet mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeB120/01 Flachgreifer Hartferrit 10 mmGN52.4-AN-20-M6-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, AlNiCoGN50.1-SC-20-6 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, SmCoGN51.2-ND-12-M4-WS Haltemagnet mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeBGN52.1-ND-25-2 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeBGN52.2-AN-10 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo9387900060 Adaptermatte Gummi 78x78x4 AMF111/06 Flachgreifer Samarium Cobalt 20 mm mit Gewindebuchse M4x7GN53.1-ND-36-WS Haftmagnet, Kunststoffgehäuse, weiss, NdFeBGN52.3-AN-35-RT Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCoGN50.4-HF-80-18-M10 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, HartferritK1404.24 Rohmagnet, Scheibenmagnet, NDFEB vernickelt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap