• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.583)
    • Befestigungsmaterialien(81.826)
    • Bedienungselemente(52.210)
    • Eisenwaren Bau(757)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.210)
    Siehe Bedienungselemente
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Befestigung / Montage
    Bedienungselemente
    Bedienungselemente
    Greifer / Halter / Magnete
    Haltemagnet
    9337060022 Flachgreifer-Magnet 22mm mit Innengew. M4/Gummi

    Haltemagnet E/D/E 9337060022

    Haltemagnet E/D/E

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    E/D/E:9337060022
    Rubix:3654516
    brand logo

    Produktdetails : 9337060022 Flachgreifer-Magnet 22mm mit Innengew. M4/Gummi


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    15,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    18,21 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Haltemagnet Bauer & Böcker 121/04, Werkstoff: Samarium CobaltHaltemagnet E/D/E 9339767013Haltemagnet Bauer & Böcker 110/13, Werkstoff: HartferritHaltemagnet Bauer & Böcker 110/03, Werkstoff: HartferritHaltemagnet Bauer & Böcker 102/06, Werkstoff: Samarium CobaltHaltemagnet Bauer & Böcker 102/04, Werkstoff: Samarium CobaltHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-ND-6, Werkstoff: NdFeBHaltemagnet Kipp K1406.2620, Werkstoff: NDFEBHaltemagnet Elesa+Ganter GN 51.4-ND-22, Werkstoff: NdFeBHaltemagnet Bauer & Böcker 104/03, Werkstoff: AlNiCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.2-HF-50-M6, Werkstoff: HartferritHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.2-ND-10-M3, Werkstoff: HartferritHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-HF-10, Werkstoff: HartferritHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.3-HF-10-M3, Werkstoff: HartferritHaltemagnet E/D/E 9337000055
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap