Referenzen
Spartex:BTH36X140PFZ
Rubix:3630467
Hersteller:000601.00100.0360.140
EAN:4043952118399


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M36X140 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
36X140
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdruckgröße | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M36