• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Industrie- und Lagerregale
    6. Schwerlast- und Palettenregale
    7. 3210042750 Rückwandgitter B2700xH900 mm RAL 5010

    3210042750 Rückwandgitter B2700xH900 mm RAL 5010

    Schwerlast- und Palettenregale TTS

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    TTS:3210042750
    Rubix:3661051
    Hersteller:929209
    EAN:4260214931231
    brand logo

    Produktdetails : 3210042750 Rückwandgitter B2700xH900 mm RAL 5010


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    176,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    210,25 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892488 Anbauregal (Hxbxt) 3000x2700x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack892499 Grundregal (Hxbxt) 4500x2700x1100 mm mit 3 Ebenen G-Rack892485 Grundregal (Hxbxt) 3000x2700x750 mm mit 2 Ebenen G-Rack892480 Anbauregal (Hxbxt) 3000x1825x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack892477 Grundregal (Hxbxt) 3000x1825x750 mm mit 2 Ebenen G-Rack892484 Anbauregal (Hxbxt) 3000x2225x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack892483 Grundregal (Hxbxt) 3000x2225x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack892500 Anbauregal (Hxbxt) 4500x2700x1100 mm mit 3 Ebenen G-Rack892487 Grundregal (Hxbxt) 3000x2700x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack3210043225 Schwerlast Ausrollregal 1-seitig Armlast 1500kg 3 Ebenen + D3210013810 Schweres Multipal GR 3300x1825x11003210043185 Roll-Aus-Regal 3t LRA-25-223-5000 Rotherm3210013860 Palettenregal AF 800kg H2700xT1100xL27003210014250 Holm 4HN 10020 x 18253210014195 Ständer 10020 multipal S 4900 x 800 vzk
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap