• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210006860 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm grau

    3210006860 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm grau

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:3210006860
    Rubix:1097549
    Hersteller:67883
    brand logo

    Produktdetails : 3210006860 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm grau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    23,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    28,06 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004505 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x600mm verz.3210016910 Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm3210004945 Fachboden RAL7035 1000x300 mm, 250 kg3210015345 Kragarmregal K1000 bl einseitig 6250 mm3210001085 Steckregal GR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd verz3210016305 Kragarm 4030x500 mm enzianblau3210012455 Weitspannregal verz. AF 2600x1050x2200 mm Stahlp.3210005635 Flügeltür 7035 für Steckregalsystem3210011315 Weitspannregal W100 AR 2500x2500x600 mm Spanpl.3210004590 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x800mm RAL70353610010110 Regal FlexWall VFW38 B800xT400xH1110 mm 3 OH graphit3210005625 Rückwand 7035 1000x1000 mm3210000905 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz3210010355 Zusatzebene WS-Regal 1500x500 mm Stahlboden3210006740 Steckregal S3 100 AF 2500x1000x400 mm vzk
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap