• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3610009850 Regal FlexWall VFW28 B800xT400xH748 mm 2 OH weiß

    3610009850 Regal FlexWall VFW28 B800xT400xH748 mm 2 OH weiß

    Regal Hammerbacher

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hammerbacher:3610009850
    Rubix:3659611
    Hersteller:VFW28RERG/W
    EAN:4032062307205
    brand logo

    Produktdetails : 3610009850 Regal FlexWall VFW28 B800xT400xH748 mm 2 OH weiß


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    299,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    356,64 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210001240 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd 70353210039250 Steckrahmen S 3 T400xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl3210012365 Weitspannregal verz. GF 1800x1050x2200 mm Stahlp.3210018265 Steckregal verz. 7 Böden GF 2000x1000x500 mm 21 K.3610009835 Regal FlexWall VFW28 B800xT400xH828 mm 2 OH m.Sockel graphit3210007830 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x600mm gr3210015320 Kragarmregal K1000 bl einseitig GR 12503610004525 Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300grau3210007685 Steckregal CLIP 100 GF 2500x1000x500 mm gr3210015390 Kragarmregal ATLAS ST L5400 mm einseitig3210000890 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x300mm 5Böd verz3210004390 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x600mm RAL70353210000835 Steckregal GR 150 kg 3000x1000x800mm 7Böd verz3210011400 Weitspannregal W100 AR 3000x2140x600 mm Spanpl.3210007165 Steckregal S3 230 AF 2500x1000x600 mm vzk
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap