• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015180 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm GF

    3210015180 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015180
    Rubix:2989210
    brand logo

    Produktdetails : 3210015180 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.150,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.368,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610004495 Steckregal COMPACT AF 2500x750x300 grau3610001375 Regal 4FB grau 80x40x200,4 cm3210015225 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF3210010555 Weitspannregal GR 2500x2000x500mm Spanplat.3210010505 Weitspannregal AR 2500x1500x800mm Spanplat.3610002945 Regal 3 OH B 800 mm Ahorn3210014130 Ständer SR 8520 bl 5500x800 mm MULIPAL3210012875 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x3000 mm Stahlp.3210012365 Weitspannregal verz. GF 1800x1050x2200 mm Stahlp.3210012450 Weitspannregal verz. AF 2600x800x2200 mm Stahlp.3210011780 Zusatzebene f. W100 Regal 2500x800 mm Stahlboden3210001520 Steckregal GR 250 kg 3000x1000x400mm 7Böd 70353210000410 Fachbo. 150 kg 7035 750x300 m. Trägern3210005645 Flügeltür RAL 7035 1075x1000 versch.3210012980 Einlegeboden Spanplatte 2200x1050 mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap