• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015140 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm AF

    3210015140 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm AF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015140
    Rubix:2989220
    brand logo

    Produktdetails : 3210015140 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm AF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.450,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.725,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210007000 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x400mm gr3210002115 Großfachregal GR verz. 2000x1300x300 mm 250 kg3210009005 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x500mm gr3210003975 Eckregal verzinkt 2000x1000x300 10FB3210012075 Weitspannregal SPEED RACK 2500x600x2970 mm verz.3210012310 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2200 mm Spanp.3210009445 Fachteiler durchgehend T400xH300 mm verzinkt3210012225 Weitspannregal verz. GF 1400x800x2200 mm Spanp.3210009100 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x400mm gr3610010145 Regal FlexWall VFW38 B800xT400xH1180 mm 3 OH m.Sockel weiß3210001265 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd 70353210006700 Steckregal S3 100 GF 2500x1000x400 mm vzk3210007775 Steckregal CL V150 AF 2000x1000x300 mm vzk3210008840 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x500mm gr3210012130 Weitspannregal Speed-Rack Gr 1970x2000x400 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap