• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regalaufteiler/Divider
    7. 3210015230 Festboden oben 900x850 mm max.150kg

    3210015230 Festboden oben 900x850 mm max.150kg

    Regalaufteiler/Divider Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015230
    Rubix:2988689
    brand logo

    Produktdetails : 3210015230 Festboden oben 900x850 mm max.150kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    197,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    234,43 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210005790 Stecktrennblech verz. 500x490 mm3110016285 Einteilungssatz 24 teilig3210001580 Fachboden Bodentr. 7035 1000x600 mm 250 kg3210018755 Querteiler für 350x210x200,VE103110016240 Schublade FH90 für Schwerlastschrank3110000820 Einteilungssatz 1/2 Teilung für Schublade B410xT540mm3210005820 Stecktrennblech 300x290mm 7035 f.25 mm Kante3210005750 Stecktrennblech 300x490mm verzinkt f.25 mm Kante3110014495 Einlegeboden verzinkt für SchiebeTü.schrank B1500xT500 mm3210019410 Trennsteg für Sichtbox Gr.1-23110024280 Lamelle Überlap.33 Prozen 300x2 mm eurogn3210015265 Fachboden glatt 1300x1250 mm max.500kg3210019650 Trennwand RKT 933210021980 Unterteiler 1150x180x15mm Pack a 10St.)3110024345 Lamellen T0 300X2 mm 33%
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap